クロスバイク ハンドルグリップのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
135件の「クロスバイク ハンドルグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 グリップ」、「車椅子グリップ」、「自転車グリップカバー」などの商品も取り扱っております。
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウランキング1位
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に全長(mm)139.5材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウランキング2位
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)全長(mm)130/90材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エルゴグリップ 一般車用 モノタロウランキング3位
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)全長(mm)130材質クレイトンラバー(TPR)
1ペア
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリップ 自転車用 モノタロウランキング4位
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリップ PALMYランキング5位
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
1ペア
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。全長L(mm)約125タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
529税込582
当日出荷

疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。 ラバー製で高いグリップ力。 オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×135材質ラバー
1セット
899税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
789税込868
当日出荷

オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
1ペア
1,233税込1,356
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。 局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。黒/グレー材質PVC、ポリウレタン長さ(mm)265幅(mm)170寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64質量(g)約420
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1ペア
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン全長(mm)130ブラック/グレー質量(g)184外径×全長(mm)30×130
1個
1,198税込1,318
当日出荷

シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ブラック全長(mm)120/70(ハーフ側)セット内容左右1組ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
479税込527
当日出荷

踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。ブラック質量(g)330本体寸法(mm)110×100取付ネジ径9/16
1セット(2個)
569税込626
当日出荷

1ペア
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)